Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje55 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior80 mm
- Longitud total100 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general100 mm
- Capacidad de carga estática7630 N
- Capacidad de carga dinámica6030 N
- Capacidad de carga6030 N
- SerieST
- Número de Upc del fabricante4549557054587
- UPC_NO4549557054587
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación