Motion
ST5072100
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 72 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 5790 N, Abierto
Artículo MI #00107078
No. Fabricante ST5072100
Precio572.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 72 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 5790 N, Abierto
Artículo MI #00107078
No. Fabricante ST5072100
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
Precio572.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ST5072100 BRG DE CARRERA

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    100 mm
  • Capacidad de carga estática
    6970 N
  • Capacidad de carga dinámica
    5790 N
  • Capacidad de carga
    5790 N
  • Serie
    ST
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054525
  • UPC_NO
    4549557054525

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo