32705-01
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 in ID, 40 mm OD, 0.5930 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00107155
No. Fabricante 32705-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 in ID, 40 mm OD, 0.5930 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00107155
No. Fabricante 32705-01

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
32705-01-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    0.5938 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.6870 pulg.
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Serie
    30000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    32705-01
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300261422
  • Descripción
    32705-01-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32705-01 tiene 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre abierto, 40 mm de diámetro exterior y 0.5930 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo