Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4370 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.437 pulg.
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial200 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante5368VMF53
- Detalles adicionales5368VMF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales no conectados a tierra de una fila serie 5000 ®
- Número de Upc del fabricante637400409982
- UPC_NO637400409982
- Peso0.7 lb
- Tipo de cojineteSin conexión a tierra, fila única, bridado
- Descripción5368 V BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas bridado sin rectificar cuenta con 0.3750 in de diámetro del orificio, cierre abierto, 1.1250 in de diámetro exterior y 0.4370 in de ancho general, para ajustes radiales.