Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida2.1250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al carbono - Caja endurecida
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.5625 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- SerieHeim®
- Capacidad de carga dinámica radial1050 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
- Número de catálogo del fabricanteRF163216
- Detalles adicionalesRF163216 - Cojinete de bolas RBC Heim - Bridado, calibre de 1.0000 pulgadas, diámetro exterior de 2.000 pulgadas, ancho de 0.563 pulgadas
- Número de Upc del fabricante637400158941
- UPC_NO637400158941
- Peso0.25 lb
- Tipo de cojineteRadial
- DescripciónRF-16-32-16 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl RF163216 es un cojinete de bolas con brida de 1 pulg. de diámetro exterior de 2 pulg., 0.5625 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación