5418VMF53
Rodamientos de bolas bridados sin rectificar Nice® - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.7180 in de ancho, abiertos, sin anillo a presión
Artículo MI #00107204
No. Fabricante 5418VMF53
Precio37.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de bolas bridados sin rectificar Nice® - Orificio recto, 1.0000 in ID, 2.0000 in OD, 0.7180 in de ancho, abiertos, sin anillo a presión
Artículo MI #00107204
No. Fabricante 5418VMF53
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
Su precio$37.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 5418-VMF 53

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.7180 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    2.1250 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Ancho del anillo interior
    0.718 pulg.
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    757 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    5418VMF53
  • Detalles adicionales
    5418VMF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales no conectados a tierra de una fila serie 5000 ®
  • Número de Upc del fabricante
    637400409999
  • UPC_NO
    637400409999
  • Peso
    3.36 lb
  • Tipo de cojinete
    Sin conexión a tierra, fila única, bridado
  • Descripción
    COJINETE 5418-VMF 53
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas bridado sin rectificado 5418VMF53 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.7180 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo