33408-01
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00107306
No. Fabricante 33408-01
Precio40.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00107306
No. Fabricante 33408-01
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
Precio40.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33408-01-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    2.1250 pulg.
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Serie
    30000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1384 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    33408-01
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300261828
  • Descripción
    33408-01-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 33408-01 tiene 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 2.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo