RF82214
Rodamiento de bolas con brida: perforación recta, 0.5000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00107312
No. Fabricante RF82214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas con brida: perforación recta, 0.5000 in de diámetro interno, 1.3750 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00107312
No. Fabricante RF82214
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RF-8-22-14 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3800 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al carbono - Caja endurecida
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • Serie
    Heim®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
  • Número de catálogo del fabricante
    RF82214
  • Detalles adicionales
    RF82214 - Cojinete de bolas RBC Heim - Bridado, calibre de 0.5000 pulgadas, diámetro exterior de 1.125 pulgadas, ancho de 0.500 pulgadas
  • Número de Upc del fabricante
    637400158989
  • UPC_NO
    637400158989
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Descripción
    RF-8-22-14 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El RF82214 es un cojinete de bolas con brida de 0.5 pulg. de diámetro exterior de 1.375 pulg., 0.5 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo