Descripción general
Descripción del fabricante
5891VMF53 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.8750 pulg.
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.6870 pulg.
- RPM Máx.1200 rpm
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- Serie5000
- Capacidad de carga dinámica radial625 lbf
- Número de catálogo del fabricante5891VMF53
- Número de Upc del fabricante637400410070
- UPC_NO637400410070
- Peso2.83 lb
- Descripción5891VMF53 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 5891VMF53 es un rodamiento de bolas con brida sin conexión a tierra con un orificio recto 0.75-inch , diseño abierto y 1.75-inch OD, ideal para equipos especializados.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad