Descripción general
Descripción del fabricante
31617-01-300 COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.9060 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- RPM Máx.1500 rpm
- Serie30000
- Capacidad de carga dinámica radial356 lbf
- Número de catálogo del fabricante31617-01
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300260227
- Descripción31617-01-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 31617-01 tiene 0.4375 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.9060 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad