Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior43 mm
- Ancho general30 mm
- Instrucciones de empujeUna dirección
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de cierreSellado
- Material de la jaulaPolímero
- SerieNAXR
- UPC_NO605790196553
- Peso0.28 lb