5971JBF03
Rodamiento de empuje de bola Nice® - Sin rectificar, calibre de 0.5100 pulg., diámetro exterior de 0.9400 pulg., ancho de 0.4060 pulg.
Artículo MI #00107349
No. Fabricante 5971JBF03
Precio63.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de bola Nice® - Sin rectificar, calibre de 0.5100 pulg., diámetro exterior de 0.9400 pulg., ancho de 0.4060 pulg.
Artículo MI #00107349
No. Fabricante 5971JBF03
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
Precio63.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5971 J BRG
  • Cojinete de empuje de bola
  • Versión del retenedor

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Sin conexión a tierra
  • Diámetro interno
    0.5100 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9400 pulg.
  • Ancho general
    0.4060 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero
  • Aplicación
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.03125 pulg.
  • Serie
    Niza®
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400410087
  • UPC_NO
    637400410087
  • Peso
    0.1 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo