Descripción general
- Cojinete fabricado con carcasa bridada para facilitar la instalación
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Adecuado para cargas medias y velocidades moderadas
- Anillo interior extendido con 2 tornillos de fijación para fijar un eje
- Aunque no es del tipo de autoalineación, este cojinete admitirá una cantidad limitada de desalineación angular
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero prensado
- Grosor de la base0.344 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro1.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.035 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total2.5000 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Altura total1.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.6880 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial580 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- Tipo de extremoSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento300 °F
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Tamaño del perno0.3125
- RPM Máx.3000 rpm
- SerieMuy bien
- AplicaciónMaquinaria agrícola, equipo de manipulación de materiales, maquinaria textil, poleas guía, poleas
- Cojinete de repuestoN6906BTNTG18
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Número de Upc del fabricante637400291013
- UPC_NO637400291013
- Peso0.08 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt