Descripción general
- Este cojinete no está bridado y se puede montar directamente en una carcasa
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Adecuado para cargas medias y velocidades moderadas
- Anillo interior extendido con 2 tornillos de fijación para fijar un eje
- Aunque no es del tipo de autoalineación, este cojinete admitirá una cantidad limitada de desalineación angular
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior0.9063 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.3130 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Ancho del anillo exterior0.3130 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.6880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial300 lbf
- Capacidad de carga estática radial580 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de selloSellado doble
- Serie6900
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Número de Upc del fabricante637400291006
- UPC_NO637400291006
- Peso0.06 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola