Descripción general
- Este cojinete no está bridado y se puede montar directamente en una carcasa. ~Engrasado previamente con grasa Shell Alvania #2 medida. ~Adecuado para cargas medias y velocidades moderadas. ~Anillo interior extendido con 2 tornillos de fijación para fijar un eje. ~Aunque no es del tipo autoalineable, este cojinete se adapta a una cantidad limitada de desalineación angular.
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0630 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Ancho del anillo exterior0.5630 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial1350 lbf
- Capacidad de carga estática radial1870 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de selloSellado doble
- Serie6900
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Número de Upc del fabricante637400291099
- UPC_NO637400291099
- Peso0.45 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola