Descripción general
- Cojinete fabricado con carcasa bridada para facilitar la instalación
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Adecuado para cargas medias y velocidades moderadas
- Anillo interior extendido con 2 tornillos de fijación para fijar un eje
- Aunque no es del tipo de autoalineación, este cojinete admitirá una cantidad limitada de desalineación angular
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaAcero prensado
- Grosor de la base0.438 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Diámetro exterior de la brida4.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Grosor de la brida0.062 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.1250 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Altura total2.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial1870 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Tipo de extremoSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento300 °F
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Tamaño del perno0.4375
- RPM Máx.3000 rpm
- SerieMuy bien
- AplicaciónMaquinaria agrícola, equipo de manipulación de materiales, maquinaria textil, poleas guía, poleas
- Cojinete de repuestoN6916BTNTG18
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Número de Upc del fabricante637400291143
- UPC_NO637400291143
- Peso0.48 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt