N6916BTNTG18
Rodamiento de inserto de bola Nice® - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0000 pulg. D.E., 1.0630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collarín de tornillo de sujeción doble
Artículo MI #00107482
No. Fabricante N6916BTNTG18
Precio73.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Nice® - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0000 pulg. D.E., 1.0630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collarín de tornillo de sujeción doble
Artículo MI #00107482
No. Fabricante N6916BTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N6916BTNTG18 BRG
  • Este cojinete no está bridado y se puede montar directamente en una carcasa. ~Engrasado previamente con grasa Shell Alvania #2 medida. ~Adecuado para cargas medias y velocidades moderadas. ~Anillo interior extendido con 2 tornillos de fijación para fijar un eje. ~Aunque no es del tipo autoalineable, este cojinete se adapta a una cantidad limitada de desalineación angular.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.5630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1870 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de sello
    Sellado doble
  • Serie
    6900
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    637400291136
  • UPC_NO
    637400291136
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo