Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO DE CM-5ET SS CON PTFE
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación18 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial6451 lbf
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3120 pulg.
- Diámetro de la bola0.5937 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5342, AMS 5630
- SerieCM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021299
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.070 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad