CM-10ET
CM - Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #00107509
No. Fabricante CM-10ET
Precio279.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM - Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #00107509
No. Fabricante CM-10ET
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
Su precio$279.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO DE CM-10ET SS CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    22 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    16922 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4840 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.0625 pulg.
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AMS 5342, AMS 5630
  • Serie
    CM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029021152
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo