Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 o
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial9370 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Estándares cumplidosAMS-5342, AMS-5630
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020216
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.150 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20