Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación22 °
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial16922 lbf
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4840 pulg.
- Diámetro de la bola1.0625 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5342, AMS 5630
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029019999
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.36 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18