Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 °
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial9370 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Diámetro de la bola0.7812 pulg.
- Altura total2.3745 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5342, AMS 5630
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029022876
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.18 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20