Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO DE CM-6ET SS CON PTFE
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación18 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial8627 lbf
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.3590 pulg.
- Diámetro de la bola0.6875 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5342, AMS 5630
- SerieCM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021329
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.11 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad