CG-7ET
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.4375 in, Shank Thread Size: 7/16-20, Self-Lubricating
Artículo MI #00107566
No. Fabricante CG-7ET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.4375 in, Shank Thread Size: 7/16-20, Self-Lubricating
Artículo MI #00107566
No. Fabricante CG-7ET
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA BARRA L/H HEMBRA DE CG-7ET ACERO INOXIDABLE CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    9370 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Altura total
    2.3745 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AMS-5342, AMS-5630
  • Serie
    CG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029020797
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo