CG-8ET
CG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro de orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #00107569
No. Fabricante CG-8ET
Precio252.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro de orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #00107569
No. Fabricante CG-8ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA BARRA L/H HEMBRA DE CG-8ET ACERO INOXIDABLE CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    15130 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4530 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.8750 pulg.
  • Altura total
    2.7810 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AMS 5342, AMS 5630
  • Serie
    CG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029020841
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo