Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación20 °
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial25549 lbf
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5930 pulg.
- Diámetro de la bola1.2500 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5342, AMS 5630
- SerieCG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020582
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.65 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16