Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteAcero
- Tipo de orificioHexagonal
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Forma de anillo exteriorPlano
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Descripción7436 TN BRG
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoAcero
- AplicaciónTransmisiones comerciales para cortacésped
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- SerieNiza®
- Número de catálogo del fabricante7436TNTG18
- Número de Upc del fabricante637400297565
- UPC_NO637400297565
- Número de filas1
- Peso0.18 lb
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Detalles adicionales7436TNTG18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales especiales - Orificio de 0.625", diámetro exterior de 1.250", ancho de 0.500"
- Descripción largaEste cojinete de bolas radial especial tiene 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, tipo de orificio hexagonal, cierre sellado doble, 1.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.