Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior3/4 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- Serie7500
- Número de catálogo del fabricante7508-DL
- UPC_NO781711505878
- Peso0.31 lb
- Descripción7508 DL BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 0.5000 in, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho total de 0.7500 in, adecuado para aplicaciones radiales compactas.