Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.7500 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial1025 lbf
- Capacidad de carga estática radial2595 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante7508DLGTNTG18
- Detalles adicionales7508DLGTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie 7500 - Cojinetes radiales de alta precisión para aplicaciones severas - Orificio de 0.5000", 1.7500" OD, 0.7500" de ancho
- Número de Upc del fabricante637400292645
- UPC_NO637400292645
- Peso0.33 lb
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, para servicios pesados, anillo a presión
- Descripción7508 DLGTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.5000 in de diámetro del orificio, cierre doble sellado, 1.7500 in de diámetro exterior y 0.7500 in de ancho total.