Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie8600
- Capacidad de carga dinámica radial1366 lbf
- Capacidad de carga estática radial707 lbf
- Número de catálogo del fabricante8602-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300410103
- DescripciónGBC.8602-88-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 8602-88 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.7500 in.