7512DLTNTG18
Rodamiento de bolas radial de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00107628
No. Fabricante 7512DLTNTG18
Price$71.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial de precisión Nice® - Orificio recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00107628
No. Fabricante 7512DLTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$71.08/each

Descripción general

Descripción del fabricante
7512 BRG TLDN

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Forma de anillo exterior
    Recto con ranura de anillo a presión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto con ranura de anillo a presión
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2595 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1025 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    7512DLTNTG18
  • Detalles adicionales
    7512DLTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie 7500 - Cojinetes radiales de alta precisión para aplicaciones severas - Orificio de 0.7500", 1.750" OD, 0.6250" de ancho
  • Número de Upc del fabricante
    637400292737
  • UPC_NO
    637400292737
  • Peso
    0.31 lb
  • Tipo de cojinete
    Rectificado de precisión, para servicios pesados
  • Descripción
    7512 BRG TLDN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7512DLTNTG18 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.7500 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo