Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.7500 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial1025 lbf
- Capacidad de carga estática radial2595 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante7512DLGTNTG18
- Detalles adicionales7512DLGTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie 7500 - Cojinetes radiales de alta precisión para aplicaciones severas - Orificio de 0.7500", 1.7500" OD, 0.7500" de ancho
- Número de Upc del fabricante637400292713
- UPC_NO637400292713
- Peso0.31 lb
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, para servicios pesados, anillo a presión
- Descripción7512 DLGTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7512DLGTNTG18 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.7500 in.