Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.7500 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- Serie7500
- Capacidad de carga dinámica radial1350 lbf
- Capacidad de carga estática radial2970 lbf
- Número de catálogo del fabricante7516DLGTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400292751
- UPC_NO637400292751
- Peso0.32 lb
- Descripción7516DLGTNTG18 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7516DLGTNTG18 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.5625 in y un ancho de 0.7500 in.