7520DLGTNTG18
Rodamiento de bolas radial de precisión Nice® - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00107670
No. Fabricante 7520DLGTNTG18
Precio110.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial de precisión Nice® - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00107670
No. Fabricante 7520DLGTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7520 DLGTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Forma de anillo exterior
    Recto con ranura de anillo a presión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto con ranura de anillo a presión
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2620 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    7520DLGTNTG18
  • Detalles adicionales
    7520DLGTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie 7500 - Cojinetes radiales de alta precisión para aplicaciones severas - Orificio de 1.2500", 2.5625" OD, 0.7500" de ancho
  • Número de Upc del fabricante
    637400292782
  • UPC_NO
    637400292782
  • Peso
    0.57 lb
  • Tipo de cojinete
    Rectificado de precisión, para servicios pesados, anillo a presión
  • Descripción
    7520 DLGTN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, cierre de doble sellado, 1.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo