S8704-88
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 in ID, 2.0000 in OD, 1.1790 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00107713
No. Fabricante S8704-88
Precio34.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 in ID, 2.0000 in OD, 1.1790 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00107713
No. Fabricante S8704-88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S8704-88-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.1790 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    8700
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1096 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    S8704-88
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300411308
  • Descripción
    S8704-88-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S8704-88 tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 1.1790 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo