Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general1.1790 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie8700
- Capacidad de carga dinámica radial2040 lbf
- Capacidad de carga estática radial1096 lbf
- Número de catálogo del fabricanteS8706-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300411353
- DescripciónS8706-88-300 COJINETE
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial S8706-88 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 1.1790 in.