Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.1790 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior1.179 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial2970 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante7616DLGTNTG18
- Detalles adicionales7616DLGTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie 7600 - Cojinetes radiales de alta precisión para servicios pesados con anillo interior extendido - Orificio de 1.0000", 2.000" OD, 0.625" de ancho
- Número de Upc del fabricante637400292874
- UPC_NO637400292874
- Peso0.36 lb
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, para servicios pesados, anillo a presión
- Descripción7616 DLGTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7616DLGTNTG18 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 1.1790 in.