Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.5625 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.4170 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior1.417 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto con ranura de anillo a presión
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial2620 lbf
- Capacidad de carga estática radial5360 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante7620DLGTNTG18
- Detalles adicionales7620DLGTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie 7600 - Cojinetes radiales de alta precisión para servicios pesados con anillo interior extendido - Orificio de 1.2500", 2.5625" OD, 1.4170" de ancho
- Número de Upc del fabricante637400292898
- UPC_NO637400292898
- Peso0.71 lb
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, para servicios pesados, anillo a presión
- Descripción7620DLGTNTG18 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial, orificio de 1.2500 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 2.5625 in y ancho de 1.4170 in para usos radiales de precisión.