Descripción general
- Geometría de ranura profunda de una fila para soportar cargas radiales y axiales
- Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
- Sellos de goma en ambos lados del cojinete para mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera
- Cojinetes de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una resistencia óptima al desgaste
- inLight en la estructura de rodamientos para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Tipo de selloAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricanteF-165
- UPC_NO883680284416
- Características y beneficios• Geometría de ranura profunda de una hilera para soportar cargas radiales y axiales • Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas • Sellos de goma en ambos lados del rodamiento para mantener el lubricante dentro y fuera de los contaminantes • Rodamientos de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una óptima resistencia al desgaste • inLigera en la estructura del rodamiento para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio
- DescripciónF-165 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl F-165 es un cojinete de bolas con brida de 0.3125 pulg. de diámetro exterior de 0.8750 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.