Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior0.9060 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.0310 pulg.
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- RPM Máx.1500 rpm
- Serie30000
- Capacidad de carga dinámica radial356 lbf
- Número de catálogo del fabricante31703-01
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300260425
- Descripción31703-01 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 31703-01 cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 0.9060 in y ancho de 0.3750 in.