Motion
F-200-1
Rodamiento de bolas con brida: perforación recta, 0.4375 in de diámetro interno, 0.9063 in de diámetro externo, 0.4375 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00108013
No. Fabricante F-200-1
Precio18.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas con brida: perforación recta, 0.4375 in de diámetro interno, 0.9063 in de diámetro externo, 0.4375 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00108013
No. Fabricante F-200-1
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
Precio18.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-200-1 BRG
  • Diseñado para cargas ligeras y velocidades de hasta 1200 RPM
  • Montaje directo en cubos de rueda, poleas y rodillos transportadores
  • Complemento completo de bolas de acero de precisión en ranuras de bola profundas
  • Carreras tratadas térmicamente mecanizadas a partir de barras de acero para un acabado controlado
  • La capacidad de empuje en cualquier dirección es del 50 % de la clasificación radial indicada

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9063 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.0625 pulg.
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45 a 600 rpm lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    F-200-1
  • UPC_NO
    883680287486
  • Características y beneficios
    • Diseñado para cargas ligeras y velocidades de hasta 1200 RPM • Se monta directamente en cubos de rueda, poleas y rodillos transportadores • Complemento completo de bolas de acero de precisión en ranuras de bola profundas • Carreras tratadas con calor mecanizadas a partir de barras de acero para un acabado controlado • La capacidad de empuje en cualquier dirección es del 50 % de la clasificación radial indicada
  • Descripción
    F-200-1 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El F-200-1 es un cojinete de bolas con brida de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 0.9063 pulg., 0.4375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo