Motion
32212-01
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00108033
No. Fabricante 32212-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00108033
No. Fabricante 32212-01

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.32212-01-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.3750 pulg.
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Serie
    30000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    707 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    32212-01
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300261026
  • Descripción
    32212-01-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32212-01 tiene 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo