Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno11 mm
- Diámetro exterior23 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Temperatura máxima de funcionamiento300 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 300 °F
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Número de catálogo del fabricante60622VBF00
- Número de Upc del fabricante637400410490
- UPC_NO637400410490
- Peso0.121 lb
- Descripción60622VBF00 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 60622VBF00 es un cojinete de bolas radial especial de 11 mm con diámetro exterior de 23 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, tipo abierto.