Motion
6803-2JN75
Cojinete de empuje de bola: orificio de 0.5100 pulg., diámetro exterior de 1.4300 pulg., ancho de 0.5580 pulg.
Artículo MI #00108061
No. Fabricante 6803-2JN75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: orificio de 0.5100 pulg., diámetro exterior de 1.4300 pulg., ancho de 0.5580 pulg.
Artículo MI #00108061
No. Fabricante 6803-2JN75

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6803-2JN75 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5100 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro exterior
    1.4300 pulg.
  • Ancho general
    0.5580 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Descripción
    6803-2JN75 BRG
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo