Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante6990 TN
- UPC_NO637400292478
- Descripción6990 TN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6990 TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.3750 pulg. con un diámetro exterior de 2.0000 pulg. y un ancho de 1.0000 pulg., doble sellado para una larga vida útil.