Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Material del rodilloAcero endurecido
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalPerno de cabeza de celosía
- Longitud de la rosca1.1090 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Longitud total2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Tipo de lubricaciónNinguna
- SerieNiza®
- Número de Upc del fabricante637400735647
- UPC_NO637400735647
- Peso0.337 lb
- AplicaciónEmbaladora de heno
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona