Motion
8418TNMJ18
Rodamiento especial radial agrícola Nice® - Orificio recto, 0.7510 in ID, 1.3800 in OD, 0.5000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00108166
No. Fabricante 8418TNMJ18
Precio55.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento especial radial agrícola Nice® - Orificio recto, 0.7510 in ID, 1.3800 in OD, 0.5000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00108166
No. Fabricante 8418TNMJ18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8418-TN BRG
  • Rodamiento de bolas radial con brida

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3800 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +284 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • Serie
    Niza®
  • Aplicación
    Agricultura
  • Número de catálogo del fabricante
    8418TNMJ18
  • Detalles adicionales
    8418TNMJ18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 0.751", diámetro exterior de 1.380", ancho de 0.500"
  • Número de Upc del fabricante
    637400297626
  • UPC_NO
    637400297626
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas radial con brida
  • Descripción
    8418-TN BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento especial radial agrícola cuenta con un diámetro de orificio de 0.7510 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 1.3800 in y ancho total de 0.5000 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo