Motion
GIL12-DO
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.75, sin ajuste
Artículo MI #00108276
No. Fabricante GIL12-DO
Price$160.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.75, sin ajuste
Artículo MI #00108276
No. Fabricante GIL12-DO
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
Price$160.97/each

Descripción general

Descripción del fabricante
GIL12-DO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12x1.75
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    30400 N
  • Diámetro de la cabeza
    34 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • UPC_NO
    4012802526332
  • Peso
    0.26 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo