Motion
MG-16Z-1
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 1.0000 in, Shank Thread Size: 1-14, Zerk Fitting
Artículo MI #00108279
No. Fabricante MG-16Z-1
Precio303.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 1.0000 in, Shank Thread Size: 1-14, Zerk Fitting
Artículo MI #00108279
No. Fabricante MG-16Z-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$303.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MG-16Z-1 EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA CON ZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1-14
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Tipo de rosca
    UNS-2B-LH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Serie
    MG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029035371
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    2.41 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo