Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al carbono - Caja endurecida
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.4375 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- SerieHeim®
- Capacidad de carga dinámica radial390 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
- Número de catálogo del fabricanteRF81812PP
- Detalles adicionalesRF81812PP - Rodamiento de bolas RBC Heim - Bridado, sellado doble, orificio de 0.5000 pulgadas, diámetro exterior de 1.063 pulgadas, ancho de 0.438 pulgadas
- Número de Upc del fabricante637400158972
- UPC_NO637400158972
- Peso0.1 lb
- Tipo de cojineteRadial
- DescripciónRF81812PP BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl RF81812PP es un cojinete de bolas con brida de 0.5000 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg., 0.4375 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.